ABB - Boîtier d'installation 1/2 encastré gris - 41382F-H

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809420

Réf. Sonepar

00026180942

Réf. Fournisseur

41382F-H

Marque

ABB

nombre d'unités:

2

matériau:

plastique

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

133 mm

hauteur:

203 mm

profondeur:

52 mm

Boîtier d'installation 1/2 encastré gris

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB