ABB - Boîtier d'installation 1/3 saillie gris - 41383S-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
matériau - plastique
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809550
Réf. Sonepar
00026180955
Réf. Fournisseur
41383S-H
Marque
ABB
nombre d'unités:
3
matériau:
plastique
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
133 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
32 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


