ABB - Boîtier d'installation 2/3 encastré anthracite - 41386F-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 6
matériau - plastique
couleur - noir
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809406
Réf. Sonepar
00026180940
Réf. Fournisseur
41386F-B
Marque
ABB
nombre d'unités:
6
matériau:
plastique
couleur:
noir
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
233 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
52 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


