ABB - Boîtier d'installation 2/3 saillie anthracite - 41386S-B

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 6

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809529

Réf. Sonepar

00026180952

Réf. Fournisseur

41386S-B

Marque

ABB

nombre d'unités:

6

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

233 mm

hauteur:

275 mm

profondeur:

32 mm

pays de fabrication:

CHINE

Boîtier d'installation 2/3 saillie anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB