🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Bornier Alim. 65A Max pour Disj. MS116-MS/MO132-Haut - H440081

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bornier Alim. 65A Max pour Disj. MS116-MS/MO132-Haut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 65 A

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - 4...4 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614400810

Réf. Sonepar

00026002426

Réf. Fournisseur

H440081

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de connexion:

visser

courant nominal:

65 A

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

4...4 mm²

section de conducteur, sortie:

4...4 mm²

nombre d'entrées:

3

nombre de sorties:

3

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

section de conducteur, entrée AWG:

12...12

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

53.8 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

27 mm

Bornier Alim. 65A Max pour Disj. MS116-MS/MO132-Haut

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB