ABB - Bornier Alim. 65A Max pour Disj. MS116-MS/MO132-Plat - H440080

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bornier Alim. 65A Max pour Disj. MS116-MS/MO132-Plat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 65 A

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - 2.5...2.5 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614400803

Réf. Sonepar

00026002425

Réf. Fournisseur

H440080

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de connexion:

visser

courant nominal:

65 A

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

2.5...2.5 mm²

section de conducteur, sortie:

2.5...2.5 mm²

nombre d'entrées:

3

nombre de sorties:

3

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

section de conducteur, entrée AWG:

14...14

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

38 mm

largeur:

44 mm

profondeur:

25.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bornier Alim. 65A Max pour Disj. MS116-MS/MO132-Plat

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB