ABB - Bornier neutre Mistral-5X4mm²+1X25mm²-Rapide et à vis - 799202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 6
section nominale - 1...25 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 230 V
avec leviers d'actionnement - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712507126689
Réf. Sonepar
00026712682
Réf. Fournisseur
799202
Marque
ABB
nombre de positions de serrage:
6
section nominale:
1...25 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
230 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
bleu
diamètre du câble:
25...25 mm
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...25 mm²
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


