ABB - Bornier terre Mistral-3X16mm²+3X6mm²-Vis (Mini de cde 5pcs) - 799192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²
courant assigné In - 100 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de pôles - 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 6...16 mm²
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8712507123541
Réf. Sonepar
00026711928
Réf. Fournisseur
799192
Marque
ABB
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...16 mm²
courant assigné In:
100 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de pôles:
1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...16 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
vert
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
6...16 mm²
section de raccordement cable souple:
6...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
6
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-15...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
sans halogène:
Non
largeur:
49 mm
hauteur:
24 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


