ABB - Bornier terre Mistral-5X4mm²+1X25mm²-Rapide et à vis - 799208

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 6

  • section nominale - 1...25 mm²

  • courant nominal - 63 A

  • tension nominale - 230 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712507126740

Réf. Sonepar

00026712688

Réf. Fournisseur

799208

Marque

ABB

nombre de positions de serrage:

6

section nominale:

1...25 mm²

courant nominal:

63 A

tension nominale:

230 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

vert

diamètre du câble:

25...25 mm

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

1.5...25 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

1.5...25 mm²

Bornier terre Mistral-5X4mm²+1X25mm²-Rapide et à vis

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.