Non retournable

ABB - Bouton Poussoir 16A 250V AC 1O+1F Jaune - 703153

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - jaune

  • couleur de la calotte - jaune

  • courant de commutation - 16 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612270938841

Réf. Sonepar

00026093884

Réf. Fournisseur

703153

Marque

ABB

couleur du bouton:

jaune

couleur de la calotte:

jaune

courant de commutation:

16 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Non

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.72 W

tension de lampe:

48...48 V

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

SUISSE

Bouton Poussoir 16A 250V AC 1O+1F Jaune

Les Atouts de la gamme:

Bouton Poussoir Modulaire E200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB