ABB - Bouton Poussoir lumineux 1F Blanc 110-220V AC E217-16-10B - 703165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - blanc
couleur de la calotte - blanc
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612270939138
Réf. Sonepar
00026093913
Réf. Fournisseur
703165
Marque
ABB
couleur du bouton:
blanc
couleur de la calotte:
blanc
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
1.5 W
tension de lampe:
230...250 V
largeur en nombre de modules:
0.5
profondeur d'encastrement:
68 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de la gamme:
Bouton Poussoir Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


