ABB - Bouton tournant à clé - 2 positions - Fixe - HW052356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - noir
classe de protection (IP), face avant - IP66
adapté à l'éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500523568
Réf. Sonepar
00026052356
Réf. Fournisseur
HW052356
Marque
ABB
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


