ABB - Bouton tournant à clé - 3 positions - Fixe / A impulsion - HW052182

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bouton tournant à clé - 3 positions - Fixe / A impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

  • adapté à l'éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500521823

Réf. Sonepar

00026052182

Réf. Fournisseur

HW052182

Marque

ABB

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

4X

Bouton tournant à clé - 3 positions - Fixe / A impulsion

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB