ABB - Bp Arret d'Urgence Estrongz - J446749

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • type de déverrouillage - autre

  • avec éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024467499

Réf. Sonepar

00026002797

Réf. Fournisseur

J446749

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

type de déverrouillage:

autre

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

1

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bp Arret d'Urgence Estrongz

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB