ABB - Bp Arret Noir - J3005403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024460032
Réf. Sonepar
00026002625
Réf. Fournisseur
J3005403
Marque
ABB
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec bague frontale:
Oui
indice de protection (IP):
IP67/IP69
pays de fabrication:
ESTONIE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


