Non retournablenouveau

ABB - Bracelet guide fil 55 mm x 47 mm x 16 mm - ED45GP10

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bracelet guide fil 55 mm x 47 mm x 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617474104

Réf. Sonepar

00026747410

Réf. Fournisseur

ED45GP10

Marque

ABB

pays de fabrication:

FRANCE

Bracelet guide fil 55 mm x 47 mm x 16 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB