ABB - Buzzer#Cb1-610R - 841681

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Buzzer#Cb1-610R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 90 dB

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500556801

Réf. Sonepar

00026001046

Réf. Fournisseur

841681

Marque

ABB

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

90 dB

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

Degré de protection (NEMA):

autre

Buzzer#Cb1-610R

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB