ABB - Buzzer#Cb1-613R - 841684

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Buzzer#Cb1-613R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 80 dB

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500556863

Réf. Sonepar

00026040121

Réf. Fournisseur

841684

Réf. Commerciale

ABB

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

80 dB

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Degré de protection (NEMA):

autre

Buzzer#Cb1-613R

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.