ABB - Buzzer#Cb1-621B - 841690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...130 V
type de tension - AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...130 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500556894
Réf. Sonepar
00026001054
Réf. Fournisseur
841690
Marque
ABB
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...130 V
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...130 V
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


