ABB - Buzzer#Cb1-622B - 841691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 80 dB
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - DC
Degré de protection (NEMA) - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500556900
Réf. Sonepar
00026001055
Réf. Fournisseur
841691
Marque
ABB
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
80 dB
tension de fonctionnement CC:
110...110 V
type de tension:
DC
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


