En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Buzzer#Cb1-632B - 841695

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Buzzer#Cb1-632B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 80 dB

  • tension de fonctionnement CC - 110...130 V

  • type de tension - DC

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500556948

Réf. Sonepar

00026001059

Réf. Fournisseur

841695

Marque

ABB

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

80 dB

tension de fonctionnement CC:

110...130 V

type de tension:

DC

Degré de protection (NEMA):

autre

Buzzer#Cb1-632B

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB