ABB - C2Ss2-10B-01 Bouton Tournant 2 Positions A&C 1NF - 840166

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - C2Ss2-10B-01 Bouton Tournant 2 Positions A&C 1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500554913

Réf. Sonepar

00026000643

Réf. Fournisseur

840166

Marque

ABB

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

tension d’alimentation:

24...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

puissance dissipée:

2.5 W

C2Ss2-10B-01 Bouton Tournant 2 Positions A&C 1NF

Les Atouts de l'article:

Commutateur de sélection compact - A&C fixe à 2 pôles - Poignée courte - Noir - Non éclairé - Plastique noir - 1NC

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.