ABB - Câble+Connecteur pour Commande Motorisee de S800 - 749501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
auto-apprentissage - Non
préprogrammé - Non
fréquence de signal - 0...0 MHz
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271412869
Réf. Sonepar
00026141286
Réf. Fournisseur
749501
Marque
ABB
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
auto-apprentissage:
Non
préprogrammé:
Non
fréquence de signal:
0...0 MHz
hauteur:
300 mm
largeur:
6 mm
profondeur:
10 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


