ABB - Cable M12-C102 10M 5 pôles Male - J2005612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024452396
Réf. Sonepar
00026002513
Réf. Fournisseur
J2005612
Marque
ABB
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
argent
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...-20 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...-20 °C
pays de fabrication:
CHINE
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
60.25 mOhm
indice de protection (IP):
autre
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


