ABB - Cable M12-C334 3M 8X0,34 Male Femelle - J2005651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024452501
Réf. Sonepar
00026002522
Réf. Fournisseur
J2005651
Marque
ABB
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
3 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
argent
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...-20 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...-20 °C
pays de fabrication:
CHINE
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
60.25 mOhm
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Câble 3 m 8 x 0,34 mm2 + blindage avec connecteurs droits M12-8 femelle + mâle. Blindage connecté à la broche 7 (0V) du connecteur mâle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


