ABB - CACHE BORNES AF190 A AF205 AVEC RACCORDEMENT PLAGES - H048148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un montage sur rail - Non
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
largeur - 104.6 mm
hauteur - 100.7 mm
profondeur - 69.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500481486
Réf. Sonepar
00026005673
Réf. Fournisseur
H048148
Marque
ABB
adapté à un montage sur rail:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
largeur:
104.6 mm
hauteur:
100.7 mm
profondeur:
69.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


