ABB - CACHE BORNES AF190 A AF205 AVEC SERRE CABLES - H048122

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CACHE BORNES AF190 A AF205 AVEC SERRE CABLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • largeur - 104.5 mm

  • hauteur - 101.4 mm

  • profondeur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500481226

Réf. Sonepar

00026005668

Réf. Fournisseur

H048122

Marque

ABB

adapté à un montage sur rail:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

largeur:

104.5 mm

hauteur:

101.4 mm

profondeur:

26 mm

pays de fabrication:

SUEDE

CACHE BORNES AF190 A AF205 AVEC SERRE CABLES

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB