En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - CACHE BORNES AF265 A AF370 AVEC RACCORDEMENT SERRE FIL - H049484

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CACHE BORNES AF265 A AF370 AVEC RACCORDEMENT SERRE FIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • largeur - 139.9 mm

  • hauteur - 99 mm

  • profondeur - 30.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500494844

Réf. Sonepar

00026005695

Réf. Fournisseur

H049484

Marque

ABB

adapté à un montage sur rail:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

largeur:

139.9 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

30.3 mm

CACHE BORNES AF265 A AF370 AVEC RACCORDEMENT SERRE FIL

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB