ABB - CADRE INOX 14DINx3R 600x400 - T677528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646775283
Réf. Sonepar
00026677528
Réf. Fournisseur
T677528
Marque
ABB
modèle:
cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
580 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


