fin de vie

ABB - CAL4-11 - 1SBN010120R1011

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CAL4-11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471523130043

Réf. Sonepar

00026313004

Réf. Fournisseur

1SBN010120R1011

Marque

ABB

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

montage latéral

modèle:

relevable

douille:

sans

CAL4-11