Non retournable

ABB - Caméra boîte aux lettres - 83501-101

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • technique d'installation - système bus

  • protocole d'image - noir et blanc

  • couleur - autre

  • angle d'ouverture de la camera - 104 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891805033

Réf. Sonepar

00026001286

Réf. Fournisseur

83501-101

Marque

ABB

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système bus

protocole d'image:

noir et blanc

couleur:

autre

angle d'ouverture de la camera:

104 °

matériau:

plastique

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Caméra boîte aux lettres

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB