ABB - Capot de Flasque pour Entrée de Câble Ø25,5mm - 926218

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capot de Flasque pour Entrée de Câble Ø25,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 25.5...25.5 mm

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019262185

Réf. Sonepar

00026004434

Réf. Fournisseur

926218

Marque

ABB

pour diamètre de câble jusqu'à:

25.5...25.5 mm

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Capot de Flasque pour Entrée de Câble Ø25,5mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB