Non retournable

ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-100PS Tore Fermé largeur 18MM - G141920

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In - 80 A

  • diamètre d'ouverture - 10 mm

  • consommation d'énergie - 0.27 W

  • étalonné - Oui

  • fixation par encliquetage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271419202

Réf. Sonepar

00026141923

Réf. Fournisseur

G141920

Marque

ABB

courant assigné primaire In:

80 A

diamètre d'ouverture:

10 mm

consommation d'énergie:

0.27 W

étalonné:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

SUISSE

Capteur de courant pour mesure AC ou DC , précision 0,5% pleine echelle , connexion sur cable plat ABB via connecteur. Utilisation sur disjoncteur cage double .

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB