Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-102DR Tore Fermé largeur 18MMl - G142660

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-102DR Tore Fermé largeur 18MMl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In - 20 A

  • diamètre d'ouverture - 10 mm

  • consommation d'énergie - 0.27 W

  • étalonné - Oui

  • fixation par encliquetage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271426606

Réf. Sonepar

00026142678

Réf. Fournisseur

G142660

Marque

ABB

courant assigné primaire In:

20 A

diamètre d'ouverture:

10 mm

consommation d'énergie:

0.27 W

étalonné:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

SUISSE

Capteur de courant pour mesure AC ou DC , précision 0,5% pleine echelle , connexion sur cable plat ABB via connecteur. Kit montage rail DIN inclus

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB