ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-120CA Tore ouvert largeur 18MM - G145301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné primaire In - 80 A
diamètre d'ouverture - 10 mm
consommation d'énergie - 0.18 W
étalonné - Oui
fixation par encliquetage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271453015
Réf. Sonepar
00026145301
Réf. Fournisseur
G145301
Marque
ABB
courant assigné primaire In:
80 A
diamètre d'ouverture:
10 mm
consommation d'énergie:
0.18 W
étalonné:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de l'article:
Capteurs de mesure du courant CMS, pour une utilisation avec le dispositif de gestion de l’énergie InSite SCU100 et le système de mesure du courant CMS-700 d’ABB. D’une largeur de 18 mm, les capteurs universels à montage filaire assurent une mesure précise et très performante. Grâce à leur compacité unique, les capteurs CMS conviennent aussi idéalement à la mise à niveau d’installations existantes. Ils mesurent la valeur efficace vraie (TRMS) des courants AC et DC (valeur actuelle, valeurs min/max et valeur de maintien) et transmettent ces données à la centrale de mesure via un câble plat à 4 pôles. Ils satisfont les exigences de la norme NF EN 61010-1.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


