Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-121CA Tore ouvert largeur 18MM - G145303

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In - 40 A

  • diamètre d'ouverture - 10 mm

  • consommation d'énergie - 0.18 W

  • étalonné - Oui

  • fixation par encliquetage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612271453039

Réf. Sonepar

00026145303

Réf. Fournisseur

G145303

Marque

ABB

courant assigné primaire In:

40 A

diamètre d'ouverture:

10 mm

consommation d'énergie:

0.18 W

étalonné:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

SUISSE

Capteur de courant pour mesure AC ou DC , précision 1% pleine echelle , connexion sur cable plat ABB via connecteur. Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB