ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-121DR Tore ouvert largeur 18MM - G145309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné primaire In - 40 A
diamètre d'ouverture - 10 mm
consommation d'énergie - 0.18 W
étalonné - Oui
fixation par encliquetage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271453091
Réf. Sonepar
00026145309
Réf. Fournisseur
G145309
Marque
ABB
courant assigné primaire In:
40 A
diamètre d'ouverture:
10 mm
consommation d'énergie:
0.18 W
étalonné:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
SUISSE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


