ABB - Capteur de Luminosité, Me - 588312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
finition du capteur - capteur de lumière séparé
nombre de canaux - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779664165
Réf. Sonepar
00026005026
Réf. Fournisseur
588312
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
finition du capteur:
capteur de lumière séparé
nombre de canaux:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
ajustage:
200...300 lx
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le capteur de lumière est utilisé pour mesurer le niveau de luminosité dans les pièces. Lorsqu'il est combiné avec le contrôleur de lumière LR / S x.16.1 (x = 2 ou 4), DLR / S et LR / M1.6.2, le capteur de lumière est utilisé pour un contrôle de lumière constant.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


