ABB - Cartouche de Neutre pourParafoudre OVR T1-T2 N 100-255 P (TS) - Un. 230V - B605331

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • niveau de protection L-N - 1.5 kV

  • niveau de protection contre les surtensions L-PE - 1.5 kV

  • niveau de protection N-PE - 1.5 kV

  • capacité d'extinction du courant de suite - 50 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546114638

Réf. Sonepar

00026611463

Réf. Fournisseur

B605331

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

Cartouche de Neutre pour Parafoudre OVR T1-T2 N 100-255 P (TS) - Un. 230V

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR (T1+T2 25kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB