ABB - Cartouche de Phase pourParafoudre OVR T1-T2 Imp. 25kA - Un. 230V - B605338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
capacité d'extinction du courant de suite - 25 kA
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053546114652
Réf. Sonepar
00026611465
Réf. Fournisseur
B605338
Marque
ABB
nombre de pôles:
1
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
capacité d'extinction du courant de suite:
25 kA
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Cartouche de Phase pour Parafoudre OVR T1-T2 Imp. 25kA - Un. 230V
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T1+T2 25kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T1+T2 25kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


