fin de vie

ABB - CBT-4T4-2U1R - 1M610105

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CBT-4T4-2U1R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 6

  • bus de communication - autre

  • protocole de communication - BACnet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GTB CVC

EAN

5391539122901

Réf. Sonepar

00026912290

Réf. Fournisseur

1M610105

Marque

ABB

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

6

bus de communication:

autre

protocole de communication:

BACnet

largeur:

125 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

120 mm

CBT-4T4-2U1R

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.