ABB - CBX-8R8-H - 1M100102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 8
nombre de sorties analogiques - 8
bus de communication - autre
protocole de communication - BACnet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539122659
Réf. Sonepar
00026912265
Réf. Fournisseur
1M100102
Marque
ABB
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
8
nombre de sorties analogiques:
8
bus de communication:
autre
protocole de communication:
BACnet
largeur:
90 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
163 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.






