nouveau

ABB - CDE AUTOREARMABLE F3C-AR230 C 2/30 - L253975

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CDE AUTOREARMABLE F3C-AR230 C 2/30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

  • fonction - unité de surveillance avec réenclenchement automatique

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542539759

Réf. Sonepar

00026253975

Réf. Fournisseur

L253975

Marque

ABB

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1.5

tension assignée (Ue):

240 V

fonction:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

type de tension:

AC

F3C-AR230 C 2/30 - Automatisme de réarmement pour interrupteurs différentiels 2 Pôles série F200 jusqu'à 100A, et F200 type B jusqu'à 63A - Sensibilité 30mA - alimentation 230-240V AC en 1,5 module de large

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB