ABB - Ce4K1-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 40mm à clé 2NF - 840264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - autre
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500308820
Réf. Sonepar
00026000891
Réf. Fournisseur
840264
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
autre
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
1
mode de pose:
montage en saillie
tension d'alimentation de la lampe:
300 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


