🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Cepy1-2002 Arrêt d'Urgence 40mm Déverrouil. Par Traction 2NF - 841152

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cepy1-2002 Arrêt d'Urgence 40mm Déverrouil. Par Traction 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500358139

Réf. Sonepar

00026000958

Réf. Fournisseur

841152

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...300 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...300 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

couleur du boîtier/corps:

jaune

Cepy1-2002 Arrêt d'Urgence 40mm Déverrouil. Par Traction 2NF

Les Atouts de l'article:

Boîtier assemblé avec enveloppe - Arrêt d'urgence champignon 40 mm - Déclenchement par traction - 2NC - Montage horizontal

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB