ABB - CHARNIERE UK500 (1PIECE) - 130917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
charnière intérieure - Oui
charnière extérieure - Non
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 130 °
matériau - plastique
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011617309178
Réf. Sonepar
00026730917
Réf. Fournisseur
130917
Marque
ABB
charnière intérieure:
Oui
charnière extérieure:
Non
charnière ajustable:
Non
angle d’ouverture max.:
130 °
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Charnière de Porte Uk500 (1Piece)


