ABB - Chiara-Boîte Saillie Ip55 - 589025

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Chiara-Boîte Saillie Ip55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542009450

Réf. Sonepar

00026200915

Réf. Fournisseur

589025

Marque

ABB

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Oui

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

118 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

35 mm

largeur d'encastrement:

118 mm

hauteur d'encastrement:

91 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

110 mm

Chiara-Boîte Saillie Ip55

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB