ABB - Cl-100G Voyant A Lampe Culot Ba9S - 03706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...40 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500555835
Réf. Sonepar
00026000496
Réf. Fournisseur
03706
Marque
ABB
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
vert
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...40 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
BA9s
source lumineuse fournie:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
haut
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


