Non retournable

ABB - Cl2-502C Voyant A LED 24V AC/Dc - 841749

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cl2-502C Voyant A LED 24V AC/Dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - incolore

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500556122

Réf. Sonepar

00026001117

Réf. Fournisseur

841749

Marque

ABB

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

incolore

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

haut

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Voyant Led Cl2-502C compacte - Lampe pilote - Tête de lampe témoin - Transparente lumineuse - 24 V de couleur clair - fonctionnant sous une tension de 24 V en courant alternatif ou continu - IP66 - Couple de serrage:0,9 N·m - Diamètre 22mm

Les Atouts de l'article:

Unité de commande et de signalisation, gamme : Compacte, plastique. Une solution extrêmement fiable qui réduit le temps et les coûts d’installation. La gamme compacte est très résistante à l’eau et à la poussière. Le nombre de codes de commande est réduit au strict nécessaire : il facilite le choix et permet de gagner du temps. Le design tout-en-un assure une installation simple et rapide. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension– Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d’arrêt d’urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB