🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Cl2-520G Voyant A LED 220V Dc - 841788

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cl2-520G Voyant A LED 220V Dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 220...220 V

  • type de tension - DC

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500556344

Réf. Sonepar

00026001098

Réf. Fournisseur

841788

Marque

ABB

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

vert

tension de fonctionnement nominale Ue:

220...220 V

type de tension:

DC

diamètre de trou:

22 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

haut

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

Cl2-520G Voyant A LED 220V Dc

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB